Thorsman - 5971741 CYB-DC BR.2XR + D-M FRINETT HV - 5971741

KopierKopier
Thorsman
 - 5971741 CYB-DC BR.2XR + D-M FRINETT HV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880078944

Elnummer

6915594

Leverandørens varenummer

5971741

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

66 mm

Enhet høyde:

32 mm

Enhet dybde:

12 mm

CYB-DC BR.2XR + D-M FRINETT HV...