Thorsman - APK klammer 7-10mm lang 20 stk - IMT37444

KopierKopier
Thorsman
 - APK klammer 7-10mm lang 20 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for diameter - 7...10 mm

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 25 mm

  • Spikerdiameter - 2,1 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 60 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480475603

Elnummer

1323965

Leverandørens varenummer

IMT37444

Typebeskrivelse

1323965

Egnet for diameter:

7...10 mm

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

25 mm

Spikerdiameter:

2,1 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Herdet stålspiker:

Ja

TKK/APK 7-10 clamp 2,1x25 DIY 20 pack