Utgått

Thorsman - AVGRENINGSBOKS TMK-AD 70 V - 5402010

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 71 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer - 9010

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885402010

Elnummer

1291291

Leverandørens varenummer

5402010

Typebeskrivelse

1291291

Lengde:

71 mm

Bredde:

25 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Koblingsboks/knutepunktboks for TMK minikanaler. Materiale: ABS-plast (halogenfri).