Thorsman - Bend 90° TAS+ 110/52 HVIT - INS5540311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 52 mm
Dybde - 110 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480340864
Elnummer
1280205
Leverandørens varenummer
INS5540311
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler - Stål
Bredde:
52 mm
Dybde:
110 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Farge:
Hvit
Retning:
Stigende/fallende
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


