Thorsman - Clip, round TC 10-14 2x30mm bl - 2042042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...14 mm
Dobbelklemme - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5701925107427
Elnummer
1320132
Leverandørens varenummer
2042042
Typebeskrivelse
1320132
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...14 mm
Dobbelklemme:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
30 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Svart
Tillex Pluggclips / Pluggklammer double er laget av slagfast elastisk polypropylen som er halogenfritt og UV-bestandig i høy kvalitet fra fabrikken i Danmark. Rask og enkel installasjon for 2 runde kabler 14-18mm med plugg 21mm i fargen grå. Galvanisert herdet stålspiker 2,5x40mm. Brukes i vegg, betong, lettbetong, lette fliser etc. Monter i forborede hull 5,5-6 mm og kjør inn neglen. Korrosivitetsklasse C4 som gir et høyt nivå av utendørs beskyttelse. Leveres i Storpack XXL med 800 stk i pakken.
ProduktbladPDF


