Thorsman - CYB-ES Endestykke for CYB-PS - 5940400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 84 mm
Bredde - 20,1 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885940406
Elnummer
1291539
Leverandørens varenummer
5940400
Typebeskrivelse
5940400
Høyde:
84 mm
Bredde:
20,1 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Endegavel / endestykke for CYB-PS master- og slaveuttak. Klikkes på plass på valgfri side av uttaket og låser uttaket til kanalen.
Materiale: PC/ABS (Halogenfri Plast). Farge: Hvit NCS.
Materiale: PC/ABS (Halogenfri Plast). Farge: Hvit NCS.


