Thorsman - Cyb-Pr Strømforsyning 12 Volt Hvit - 5972700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Antall faser - 1
Merkeeffekt - 6 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885972704
Elnummer
1291483
Leverandørens varenummer
5972700
Typebeskrivelse
5972700
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Antall faser:
1
Merkeeffekt:
6 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde 2:
0...0 V
Primærspenningsområde 3:
0...0 V
Sekundærspenning 2:
0 V
Sekundærspenning 3:
0 V
Nøyaktighetsklasse:
0
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
41,2 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
0 mm


