Thorsman - ENDESTYKKE FED 5630AN ES - 5440400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Bredde - 30 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885440401
Elnummer
1289860
Leverandørens varenummer
5440400
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
51 mm
Bredde:
30 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
Beskyttelseslag:
nei


