Utgått

Thorsman - ENDESTYKKE TIR+ 120/40 HVIT - 5427220

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 42 mm

  • Dybde - 16 mm

  • Modell / utførelse - Universal

  • Type feste - Låsbar

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885427228

Elnummer

1278077

Leverandørens varenummer

5427220

Typebeskrivelse

1278077

Bredde:

42 mm

Dybde:

16 mm

Modell / utførelse:

Universal

Type feste:

Låsbar

Farge:

Hvit

Egnet for:

Venstre/høyre

Skjøtedeksel:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Endedeksel for å avslutte kanalen.
Materiale: ABS