Thorsman - Innerhjørne TAS+ 170/72 HVIT - INS5544101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 170 mm
Form - Asymmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480340970
Elnummer
1280214
Leverandørens varenummer
INS5544101
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler - Stål
Bredde:
72 mm
Dybde:
170 mm
Form:
Asymmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


