Thorsman - KANAL TIR+ T10060KL 2,5M - 5428025

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 100 mm

  • Dybde - 60 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880115212

Elnummer

1278031

Leverandørens varenummer

5428025

Typebeskrivelse

Føringskanaler PVC

Bredde:

100 mm

Dybde:

60 mm

Lengde:

2500 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

Ja

Overdelsbredde 1:

60 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående C-profil

Beskyttelseslag:

nei

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

6000 mm²

Kanalene er hullet i bunnen i henhold til DIN- srandard. Kabelhyllene festes med festeknapp KP1, det følger med fire klammer pr.kanal lengde.Kanal lengde 2500 mm....