Utgått

Thorsman - KLAMMER TIR KL100 - 5423445

KopierKopier
Thorsman
 - KLAMMER TIR KL100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 10 mm

  • Høyde - 51 mm

  • Stiftlengde - Fast

  • Materiale - Plast

  • Type feste - Låsbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880066552

Elnummer

1290486

Leverandørens varenummer

5423445

Typebeskrivelse

1290486

Bredde:

10 mm

Høyde:

51 mm

Stiftlengde:

Fast

Materiale:

Plast

Type feste:

Låsbar

Med potensialutjevning:

nei

Klammer TIR KL100