Thorsman - L-STYKKE INKA 101 AN OPP LS - 5504120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 52 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Retning - Stigende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885504127
Elnummer
1276804
Leverandørens varenummer
5504120
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
200 mm
Dybde:
52 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Retning:
Stigende
Materiale:
Aluminium
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
nei
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


