Thorsman - MICOM Protection Relay P111 - 5589170

KopierKopier
Thorsman
 - MICOM Protection Relay P111

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 72 mm

  • Dybde - 145 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885589179

Elnummer

1280305

Leverandørens varenummer

5589170

Typebeskrivelse

5589170

Bredde:

72 mm

Dybde:

145 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

80 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Justerbar innerhjørne for TEK-123