Thorsman - PLUGG TPH LANG M/115MM SKRUE IMT39086 - IMT39086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 110 mm
Diameter på borehull - 10 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480302176
Elnummer
1357855
Leverandørens varenummer
IMT39086
Typebeskrivelse
Skrueplugger
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
110 mm
Diameter på borehull:
10 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Dybde på borehull:
120 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
Ja
Farge:
Andre
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei
Nylonpluggen har et mykt yttersjikt av elastisk termoplast.
Ytterskiktet fungerer som støtdemper og forbedrer også pluggens ytelse betydelig i betong og porøs mur. Sortimentet består av to ulike plugglengder; begge med Ø10mm.
Den 110mm lange pluggen er godt egnet for gjennomstikksmontasje, mens den korte 67mm pluggen kan brukes til normal pluggmontering.
Den lange pluggen har en spesialutformaet syrefast C5M-skrue med lengde 115mm.
Den kortere pluggen levereres med eller uten skrue. Både 72mm og 115mm lange skruer kan levereres. Pluggene er godt anvendelig i betong, sten, lettbetong, Leca, hulltegl og massiv tegl.
Fordeler:
• Høye belastningsverdier
• Enkel montering
• Selvsentrerende skrueutforming
• Varierende temperaturområde
• Støtabsorberende utforming
• Mykt ytterskjikt av termoplast som forhindrer rotasjon
• Syrefast rustfri C5M-skrue med Torx T30 spor


