Thorsman - RAMME 100PV R2 100 - 5590720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 103 mm
Dybde - 2,5 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885590724
Elnummer
1277280
Leverandørens varenummer
5590720
Typebeskrivelse
1277280
Bredde:
103 mm
Dybde:
2,5 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Høyde:
161 mm
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
1013
Veggramme som består av to deler som klikkes sammen. Brukes for å skjule ujevnheter der kanalen passerer gjennom vegg.
Materiale: ABS.
Materiale: ABS.


