Utgått

Thorsman - RAMME 101PV R2 101 - 5590730

KopierKopier
Thorsman
 - RAMME 101PV R2 101

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 107 mm

  • Dybde - 8 mm

  • Modell / utførelse - Universal

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885590731

Elnummer

1277500

Leverandørens varenummer

5590730

Typebeskrivelse

1277500

Bredde:

107 mm

Dybde:

8 mm

Modell / utførelse:

Universal

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Høyde:

176 mm

Montasjemåte for kanalen:

Vegg

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Veggramme som består av to deler som kneppes sammen. Benyttes for å skjule ujevnheter der kanalen passerer gjennom veggen.
Materiale: ABS.