Thorsman - RAMME CR123 HVIT - 5594576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 140 mm
Dybde - 25 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880066637
Elnummer
1277640
Leverandørens varenummer
5594576
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
140 mm
Dybde:
25 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Høyde:
193 mm
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Veggramme. Foravsluttning av kanal mot veggjennomgang eller for ren finish av kanalen mot veggen


