Thorsman - RAMME NPT CR123 HVIT 9010 - 5594575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 140 mm
Dybde - 25 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885594579
Elnummer
1278012
Leverandørens varenummer
5594575
Typebeskrivelse
1278012
Bredde:
140 mm
Dybde:
25 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010


