Thorsman - Sadel dobbel, TKS-DR, C4, 16 mm sett à 100 - 2390485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...16 mm
Modell / utførelse - Tolappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Rustfritt stål
Antall kabler/rør - 2
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880107972
Elnummer
1323864
Leverandørens varenummer
2390485
Typebeskrivelse
Metallklammer
Diameter:
16...16 mm
Modell / utførelse:
Tolappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Rustfritt stål
Antall kabler/rør:
2
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre


