Utgått

Thorsman - Sadel, TKS-MR, C4, 13 mm sett à 100 - 2390630

KopierKopier
Thorsman
 - Sadel, TKS-MR, C4, 13 mm sett à 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 13 mm

  • Diameter - 13...13 mm

  • Modell / utførelse - Enlappet

  • Type feste - Innstikkfeste

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315882390631

Elnummer

1323883

Leverandørens varenummer

2390630

Typebeskrivelse

Metallklammer

Nominell diameter:

13 mm

Diameter:

13...13 mm

Modell / utførelse:

Enlappet

Type feste:

Innstikkfeste

Materiale:

Rustfritt stål

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Andre

TKS-MR - Sadler/Klammer i rustfritt stål for montering av kabler eller rør. TKS-ER er sadel fra 16mm TKS-DR er dobbel sadel fra 10mm TKS-HR er enkel klammer fra 8mm TKS-MR er enkel marinklammer fra 6mm (noe tykkere gods enn TKS-HR). For montering, bruk gjerne vår rustfrie skrue med skivehode TCS-R25