Thorsman - SKJØTEDEKSEL TTS-US110/72 HVIT - INS5595209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 72 mm
Dybde innbygningskanalen - 110 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480341045
Elnummer
1280234
Leverandørens varenummer
INS5595209
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler - Stål
Innbyggingskanalens bredde:
72 mm
Dybde innbygningskanalen:
110 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
72 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9016


