Thorsman - Skrueclips TCS-C3 7-10, Grå, pakke av 100 - 2190004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...10 mm
Dobbelklemme - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315882190002
Elnummer
1322173
Leverandørens varenummer
2190004
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med stift:
nei
Stiftlengde:
32 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Grå


