Thorsman - T-STYKKE INKA 101 AN OPP - 5504140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 225 mm
Dybde - 72 mm
Forgreningsbredde - 200 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885504141
Elnummer
1276806
Leverandørens varenummer
5504140
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
225 mm
Dybde:
72 mm
Forgreningsbredde:
200 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Overdelsbredde 1:
72 mm
Symmetrisk:
nei
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C


