Thorsman - T-STYKKE INKA 123AN TS - 5507140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 72 mm
Forgreningsbredde - 200 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885507142
Elnummer
1276825
Leverandørens varenummer
5507140
Typebeskrivelse
1276825
Bredde:
200 mm
Dybde:
72 mm
Forgreningsbredde:
200 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Materiale: Aluminium, naturanodisert.


