Utgått

Thorsman - T-STYKKE TEK-100PV TS - 5576131

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Dybde - 52 mm

  • Forgreningsbredde - 250 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880006732

Elnummer

1277279

Leverandørens varenummer

5576131

Typebeskrivelse

1277279

Bredde:

400 mm

Dybde:

52 mm

Forgreningsbredde:

250 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

52 mm

Symmetrisk:

nei

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

T-stykke med 80mm frontåpning. Kan deles inn i rom med kabelhylle.
Materiale: PVC.