Thorsman - TAKRAMME POL CF2 - 5865250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885865259
Elnummer
1289454
Leverandørens varenummer
5865250
Typebeskrivelse
Grenstaver aluminium
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9016
For skjuling av sår i takplater ved hulltaking i profiltak ved gjennomføring av FCD-NP....


