Utgått

Thorsman - TAKRAMME POL CF3 - 5865255

KopierKopier
Thorsman
 - TAKRAMME POL CF3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880096870

Elnummer

1289479

Leverandørens varenummer

5865255

Typebeskrivelse

Grenstaver aluminium

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9016

For skjuling av sår i takplater ved hulltaking i profiltak ved gjennomføring av FCD-NP....