Thorsman - TC 2x4mm (spiker: 1,2x20mm, Bronse clips) set av 25 - IMT37433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 3...5 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475498
Elnummer
1323954
Leverandørens varenummer
IMT37433
Typebeskrivelse
1323954
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
3...5 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Andre
Thorsman TC 2x4mm (spiker: 1,2x20mm, Bronse clips) set av 25


