Thorsman - TC 3x5mm (spiker: 1,2x20mm, Naturell clips) set av 25 - IMT37432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Se tilgjengelige varianterRund
Egnet for diameter:
Se tilgjengelige varianter10...14 mm
Se tilgjengelige varianter14...18 mm
Se tilgjengelige varianter14...20 mm
Se tilgjengelige varianter18...22 mm
Se tilgjengelige varianter22...26 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm
Se tilgjengelige varianter54...54 mm
Se tilgjengelige varianter6...10 mm
Se tilgjengelige varianter6...9 mm
Se tilgjengelige varianter7...10 mm
Se tilgjengelige varianter7...14 mm
Se tilgjengelige varianter8...12 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 15...15 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475481
Elnummer
1323953
Leverandørens varenummer
IMT37432
Typebeskrivelse
1323953
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
15...15 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
Ja
Thorsman TC 3x5mm (spiker: 1,2x20mm, Naturell clips) set av 25


