Thorsman - Thorsman APK 47 ISH kabelklammer, set av 50 - 2373017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...20 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315882373016
Elnummer
1314346
Leverandørens varenummer
2373017
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...20 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Spikerdiameter:
2,1 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
17 mm
Åpningens høyde:
12 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit


