Thorsman - Thorsman EkspansjonsboltTEX, C2, M12x125, pakke av 25 - IMT38012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde til underkant hode - 125 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer - 7/16"
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214738
Elnummer
1357608
Leverandørens varenummer
IMT38012
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Lengde til underkant hode:
125 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
7/16"
Helgjenget:
nei
Fastnøkkelbredde:
12 mm
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
Ja


