Thorsman - Thorsman gumminippel TET 14-20, Grå, pakke av 50 - IMT36183

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman gumminippel TET 14-20, Grå, pakke av 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 20 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 14...20 mm

  • Med sikringer - 1...4 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480163821

Elnummer

2500736

Leverandørens varenummer

IMT36183

Typebeskrivelse

IMT36183

Nominell diameter:

20 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

14...20 mm

Med sikringer:

1...4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

0

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.