Utgått

Thorsman - Thorsman plastbelagt galvanisk bånd TPG 20, rull av 10m - 2741015

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman plastbelagt galvanisk bånd TPG 20, rull av 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 20 mm

  • Båndlengde - 1000 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Farge - Hvit

  • Båndtykkelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315882741013

Elnummer

1351220

Leverandørens varenummer

2741015

Typebeskrivelse

Buntingsbånd metall

Båndbredde:

20 mm

Båndlengde:

1000 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Farge:

Hvit

Båndtykkelse:

1 mm

Minste strekkstyrke:

0,003 N

Driftstemperaturområde:

-40...60 °C

Temperaturområde for montasje:

-40...60 °C

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

Ja

Type feste:

Skruehull

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

TPG - Kaldvalset og forsinket stålbånd med kraftig plastelegg i polyester. Liten avstand mellom hullene gir rask og enkel montering.