Thorsman - Thorsman plastklammer TK 10-14mm, Hvit, pakke av 100 - 2303014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 14 mm
Diameter - 10...14 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315882303013
Elnummer
1322114
Leverandørens varenummer
2303014
Typebeskrivelse
Plastklammer
Nominell diameter:
14 mm
Diameter:
10...14 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Hvit


