Utgått

Thorsman - Thorsman plastklammer TK 3-5mm, Hvit, pakke av 100 - 2300010

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman plastklammer TK 3-5mm, Hvit, pakke av 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 3...5 mm

  • Modell / utførelse - Enlappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Plast

  • Antall kabler/rør - 1

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315882300012

Elnummer

1322105

Leverandørens varenummer

2300010

Typebeskrivelse

Plastklammer

Diameter:

3...5 mm

Modell / utførelse:

Enlappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Plast

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

nei

Dekket med kunststoff:

Ja

Farge:

Hvit

TK Klammer i slagfast polypropylen for feste av runde kabler 3-26mm. Én type for oval kabel. Monteres i tre med GRABBER TGS. Ved montering i betong, tegl, gips etc, brukes TP-plugg og GRABBER TGS eller spikerplugg TPS.