Utgått

Thorsman - Thorsman Skrueclips TCS-C5M 18-22, Grå, pakke av 50 - 2191507

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman Skrueclips TCS-C5M 18-22, Grå, pakke av 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 18...22 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - nei

  • Stiftlengde - 41 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332418020718

Elnummer

1322138

Leverandørens varenummer

2191507

Typebeskrivelse

Plastklammer

Form:

Rund

Egnet for diameter:

18...22 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

nei

Stiftlengde:

41 mm

Spikerdiameter:

5 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Herdet stålspiker:

nei

Farge:

Grå

Skruclips i slagfast polypropylen med høy UV motstandskraft for feste av runde standardkabler. Korrosivitetsklasse C5M - Syrefast/rustfritt stål For feste både inne- og utendørs. Den solide skruen har en skarp spiss og PH2 hode. Den skjærer direkte gjennom de fleste materialer. I betong og teglsten trengs det kun ett 4mm hull. Ingen plugg behøves.