Utgått

Thorsman - Thorsman slaganker, TSA M6x25mm, set av 100 - 2810109

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman slaganker, TSA M6x25mm, set av 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Lengde - 11 mm

  • Ankerets materiale - Stål

  • Gjengetype - Andre

  • Hylselengde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315882810108

Elnummer

1383100

Leverandørens varenummer

2810109

Typebeskrivelse

Slaganker

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Lengde:

11 mm

Ankerets materiale:

Stål

Gjengetype:

Andre

Hylselengde:

25 mm

Diameter på borehull:

8 mm

TSA - Brannsikkert slaganker i elforzinket + gullkromatisert stål. Tåler aggressive miljøer. Høye belastningsverdier. Feste plant med overflaten og med metrisk gjenge. Dor for ekspandering av ankeret følger ikke med og må bestilles