Utgått

Thorsman - Thorsman spikerplugg, TPS, 4/15x35mm Naturel, set av 100 - 1149350

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman spikerplugg, TPS, 4/15x35mm Naturel, set av 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 55 mm

  • Diameter på borehull - 4 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315881149353

Elnummer

1380466

Leverandørens varenummer

1149350

Typebeskrivelse

Spikerplugger

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

55 mm

Diameter på borehull:

4 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Dybde på borehull:

40 mm

Egnet for skruediameter:

2,5...2,5 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

Ja

Farge:

Andre

Med kant:

Ja

Egnet for gassbetong:

Ja

Hjulavstand:

nei

TPS - Spikerplugg i polyamid med formontert spikerskrue i elforsinket stål. Passer godt til gjennomstikksmontasje. Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og platematerialer.