Thorsman - Thorsman spikerplugg, TPS, 4/5x25mm Naturel, set av 100 - IMT1149301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 45 mm
Diameter på borehull - 4 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881149308
Elnummer
1380465
Leverandørens varenummer
IMT1149301
Typebeskrivelse
Spikerplugger
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
45 mm
Diameter på borehull:
4 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Dybde på borehull:
40 mm
Egnet for skruediameter:
2,5...2,5 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
Ja
Farge:
Andre
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
nei
Hjulavstand:
nei


