Thorsman - Thorsman spikerplugg, TPS, 6/20x50mm Naturel, set av 100 - 1150051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på borehull - 6 mm
Monteringstykkelse - 20 mm
Lengde - 50 mm
Materiale i plugg - Plast
Sportype - Uten
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880100027
Elnummer
1380472
Leverandørens varenummer
1150051
Typebeskrivelse
1150051
Diameter på borehull:
6 mm
Monteringstykkelse:
20 mm
Lengde:
50 mm
Materiale i plugg:
Plast
Sportype:
Uten
Spikerskrue medfølger:
Ja
Stiftform:
Spiker
Tilkoblingsgjenge metrisk:
3,99
Farge:
Hvit
TPS - Spikerplugg i polyamid med formontert spikerskrue i elforsinket stål.
Passer godt til gjennomstikksmontasje.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og platematerialer.
Passer godt til gjennomstikksmontasje.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og platematerialer.


