Thorsman - Thorsman stillbart klammer, TSK 10-14, hvit, set av 50 - 2332013

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman stillbart klammer, TSK 10-14, hvit, set av 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 10...14 mm

  • Modell / utførelse - Tolappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Plast

  • Antall kabler/rør - 5

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315882332013

Elnummer

1322314

Leverandørens varenummer

2332013

Typebeskrivelse

Plastklammer

Diameter:

10...14 mm

Modell / utførelse:

Tolappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Plast

Antall kabler/rør:

5

Frekvensvakt:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

nei

Dekket med kunststoff:

Ja

Farge:

Hvit

Justerbart klammer i polypropylen for montering av flere paralelle kabler.
Hver størrelse kan ta 2-4 kabler.