Thorsman - Thorsman TKK/APK 23 NH kabelklammer 6x-9mm, set av 100 - 2380004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 6...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 18 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315882380007
Elnummer
1314123
Leverandørens varenummer
2380004
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
6...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
18 mm
Spikerdiameter:
2,1 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
9 mm
Åpningens høyde:
8 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit


