Thorsman - Thorsman TKK/APK 27 NH kabelklammer 7-10mm, set av 100 - 2367019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...10 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 18 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315882367015
Elnummer
1314184
Leverandørens varenummer
2367019
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
18 mm
Spikerdiameter:
2,1 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
10 mm
Åpningens høyde:
8 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit


