Thorsman - Thorsman TKK/APK 36 SPSH kabelklammer 10-14mm, set av 100 - 2377018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...14 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315882377014
Elnummer
1314316
Leverandørens varenummer
2377018
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...14 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Spikerdiameter:
2,7 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
13 mm
Åpningens høyde:
10 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit


