Utgått

Thorsman - Thorsman - TMK-T20 17 mm - minikanal - Hvit RAL9010 - 2,5 m - 5400120

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman - TMK-T20 17 mm - minikanal - Hvit RAL9010 - 2,5 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 17 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885400122

Elnummer

1290031

Leverandørens varenummer

5400120

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

17 mm

Bredde:

20 mm

Lengde:

2500 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

270 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

PVC og halogenfri kanaler for meget rask og enkel fremføring av kabler....