Utgått

Thorsman - TRL-D5630 AN 2.5M - 5321100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 56 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885321106

Elnummer

1290260

Leverandørens varenummer

5321100

Typebeskrivelse

1290260

Høyde:

56 mm

Bredde:

30 mm

Lengde:

2500 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Farge:

Andre

Nyttbart tverrsnitt:

1590 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Klikkfeste

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-20...60 °C

TRL-D5630 AN 2.5M