Thorsman - TRL-D5630 P HVIT 2,5M - 5320100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 56 mm
Bredde - 30 mm
Lengde - 2500 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885320109
Elnummer
1294001
Leverandørens varenummer
5320100
Typebeskrivelse
1294001
Høyde:
56 mm
Bredde:
30 mm
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
1590 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9016
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Klikkfeste
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C


