Thorsman - TRL-D7640 P HVIT 2,5M - 5320210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 76 mm
Dybde - 40 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885320215
Elnummer
1294476
Leverandørens varenummer
5320210
Typebeskrivelse
1294476
Bredde:
76 mm
Dybde:
40 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
76 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Bakveggutførelse (innside):
Uten profilering
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2920 mm²


