Utgått

Thorsman - TRL-H56 HOLDER M/BÅND - 5322010

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 6 mm

  • Høyde - 55 mm

  • Stiftlengde - Fast

  • Materiale - Plast

  • Type feste - Kan skrus

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885322011

Elnummer

1294011

Leverandørens varenummer

5322010

Typebeskrivelse

1294011

Bredde:

6 mm

Høyde:

55 mm

Stiftlengde:

Fast

Materiale:

Plast

Type feste:

Kan skrus

Med potensialutjevning:

nei

TRL-H56 HOLDER M/BÅND